Nedtrain Oud
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
Kolíky a závlačky
Vsazované klíny
39250
39250.044.015
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
Rovné pero vysoké DIN 6885 A Ocel C45+C Bez PU 4X4X15MM
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Délka
Šířka (mm)
Značka
Fabory
Materiál
Ocel
Technický materiál
C45+C
Povrchová úprava
Bez PU
Váha kusu (g)
1.66
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 50
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Související produkty
Specifikace
Délka
15 mm
Šířka (mm)
4
Značka
Fabory
Materiál
Ocel
Technický materiál
C45+C
Povrchová úprava
Bez PU
Váha kusu (g)
1.66
Info
Tolerance classes for dimensions b and h according to DIN 6880.
HS kód
7318240090
Rozměry
b
4
Pro hřídel ø
10
Pro hřídel ø ≤
12
h
4
L (mm)
15
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
BS
4235-1
ISO
R773
NEN
2430
DIN
6885-A
Čísla materiálu
Objednací číslo
39250.044.015
EAN
8715492812551
UBB
950359205941
UNSPSC
31163207
Stáhnout jako PDF
Tisk
Stáhněte si CAD model