text.skipToContent text.skipToNavigation

Rovné pero vysoké DIN 6885 A Ocel C45+C Bez PU 3X3X14MM


Objednací číslo
Délka
Zobrazit všechny délky
Šířka (mm)
Zobrazit vše
Značka Fabory
Materiál Ocel
Technický materiál C45+C
Povrchová úprava Bez PU
Váha kusu (g) 1.01
Baleno po 50
Pouze celé balení

Specifikace

Délka 14 mm
Šířka (mm) 3
Značka Fabory
Materiál Ocel
Technický materiál C45+C
Povrchová úprava Bez PU
Váha kusu (g) 1.01
Info
  • Tolerance classes for dimensions b and h according to DIN 6880.
HS kód

Rozměry

b 3
Pro hřídel ø 8
Pro hřídel ø ≤ 10
h 3
L (mm) 14

Normy

BS 4235-1
DIN 6885-A
NEN 2430
ISO R773

Čísla materiálu

Objednací číslo 39250.033.014
EAN 8715492812377
UBB 950359204209
UNSPSC 31163207

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.