FOCAL MEDITECH B.V.
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
Kolíky a závlačky
Vsazované klíny
39250
39250.212.125
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
Rovné pero vysoké DIN 6885 A Ocel C45+C Bez PU 20X12X125MM
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Délka
Šířka (mm)
Značka
Fabory
Materiál
Ocel
Technický materiál
C45+C
Povrchová úprava
Bez PU
Váha kusu (g)
227
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 10
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Související produkty
Specifikace
Délka
125 mm
Šířka (mm)
20
Značka
Fabory
Materiál
Ocel
Technický materiál
C45+C
Povrchová úprava
Bez PU
Váha kusu (g)
227
Info
Tolerance classes for dimensions b and h according to DIN 6880.
HS kód
Zobrazit
Rozměry
b
20
Pro hřídel ø
65
Pro hřídel ø ≤
75
h
12
L (mm)
125
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
NEN
2430
BS
4235-1
DIN
6885-A
ISO
R773
Čísla materiálu
Objednací číslo
39250.212.125
EAN
8715492815071
UBB
950359739162
UNSPSC
31163207
Stáhnout jako PDF
Tisk
Stáhněte si CAD model