text.skipToContent text.skipToNavigation

Rovné pero vysoké DIN 6885 A Ocel C45+C Bez PU 16X10X180MM


Objednací číslo
Délka
Šířka (mm)
Značka Fabory
Materiál Ocel
Technický materiál C45+C
Povrchová úprava Bez PU
Váha kusu (g) 221
Baleno po 10
Pouze celé balení

Specifikace

Délka 180 mm
Šířka (mm) 16
Značka Fabory
Materiál Ocel
Technický materiál C45+C
Povrchová úprava Bez PU
Váha kusu (g) 221
Info
  • Tolerance classes for dimensions b and h according to DIN 6880.
HS kód 7318240090

Rozměry

b 16
Pro hřídel ø 50
Pro hřídel ø ≤ 58
h 10
L (mm) 180

Normy

BS 4235-1
DIN 6885-A
ISO R773
NEN 2430

Čísla materiálu

Objednací číslo 39250.170.180
EAN 8715492814715
UBB 950359738826
UNSPSC 31163207

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.