text.skipToContent text.skipToNavigation

Rovné pero vysoké DIN 6885 A Ocel C45+C Bez PU 14X9X70MM


Objednací číslo
Délka
Šířka (mm)
Značka Fabory
Materiál Ocel
Technický materiál C45+C
Povrchová úprava Bez PU
Váha kusu (g) 64.95
Baleno po 10
Pouze celé balení

Specifikace

Délka 70 mm
Šířka (mm) 14
Značka Fabory
Materiál Ocel
Technický materiál C45+C
Povrchová úprava Bez PU
Váha kusu (g) 64.95
Info
  • Tolerance classes for dimensions b and h according to DIN 6880.
HS kód 7318240090

Rozměry

b 14
Pro hřídel ø 44
Pro hřídel ø ≤ 50
h 9
L (mm) 70

Normy

NEN 2430
DIN 6885-A
BS 4235-1
ISO R773

Čísla materiálu

Objednací číslo 39250.149.070
EAN 8715492814371
UBB 950359085400
UNSPSC 31163207

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.