text.skipToContent text.skipToNavigation

Rovné pero vysoké DIN 6885 A Ocel C45+C Bez PU 12X8X75MM


Objednací číslo
Délka
Zobrazit všechny délky
Šířka (mm)
Zobrazit vše
Značka Fabory
Materiál Ocel
Technický materiál C45+C C45+C C45+C C45+C C45+C C45+C C45+C C45+C C45+C C45+C C45+C C45+C
Povrchová úprava Bez PU
Váha kusu (g) 54.7
Baleno po 10
Pouze celé balení

Specifikace

Délka 75 mm
Šířka (mm) 12
Značka Fabory
Materiál Ocel
Technický materiál C45+C , C45+C , C45+C , C45+C , C45+C , C45+C , C45+C , C45+C , C45+C , C45+C , C45+C , C45+C
Povrchová úprava Bez PU
Váha kusu (g) 54.7
Info
  • Tolerance classes for dimensions b and h according to DIN 6880.
HS kód

Rozměry

b 12
Pro hřídel ø 38
Pro hřídel ø ≤ 44
h 8
L (mm) 75

Normy

DIN 6885-A
ISO R773
NEN 2430
BS 4235-1

Čísla materiálu

Objednací číslo 39250.128.075
EAN 8715492814111
UBB 950359214026
UNSPSC 31163207

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.