text.skipToContent text.skipToNavigation
Ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků a objednávky vytvořené po 15:00 budou expedovány následující pracovní den. Děkujeme za pochopení.

Ripca Superseal Sleeve 1,0-2,5 mm² 4pólové 10 kusů


Objednací číslo 1Z490255
Typ připojení Jiný
Barva krytu Černá
Počet pólů 4
Typ kontaktu Bus
Materiálové pouzdro Plast
Průřez připojitelného vodiče s plným jádrem (mm²) 1 - 2.5
Připojitelný průřez vodiče jemné lanko s koncovou dutinkou kabelu (mm²) 1 - 2.5
Baleno po 1

Specifikace

Typ připojení Jiný
Barva krytu Černá
Počet pólů 4
Typ kontaktu Bus
Materiálové pouzdro Plast
Průřez připojitelného vodiče s plným jádrem (mm²) 1 - 2.5
Připojitelný průřez vodiče jemné lanko s koncovou dutinkou kabelu (mm²) 1 - 2.5
Průřez připojitelného vodiče jemné lanko bez koncovky kabelu (mm²) 1 - 2.5
Průřez připojitelných vodičů vícedrátový (mm²) 1 - 2.5
Materiál izolačního tělesa Polyamide (PA)
Značka Ripca
HS kód 3923900000
Type Superseal Sleeve

Čísla materiálu

Objednací číslo 1Z490255
EAN 8712734061838
UBB 500640197272
UNSPSC 31410000
Výrobní číslo položky 23670-10
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.