text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Superseal 1,0-2,5mm² 6pólový konektor 100 kusů


Objednací číslo 9R130905
Typ připojení Jiný
Barva krytu Jiný
Počet pólů 6
Typ kontaktu Bus
Materiálové pouzdro Plast
Průřez připojitelného vodiče s plným jádrem (mm²) 1 - 1.5
Připojitelný průřez vodiče jemné lanko s koncovou dutinkou kabelu (mm²) 1 - 1.5
Baleno po 1

Specifikace

Typ připojení Jiný
Barva krytu Jiný
Počet pólů 6
Typ kontaktu Bus
Materiálové pouzdro Plast
Průřez připojitelného vodiče s plným jádrem (mm²) 1 - 1.5
Připojitelný průřez vodiče jemné lanko s koncovou dutinkou kabelu (mm²) 1 - 1.5
Průřez připojitelného vodiče jemné lanko bez koncovky kabelu (mm²) 1 - 1.5
Průřez připojitelných vodičů vícedrátový (mm²) 1 - 1.5
Materiál izolačního tělesa Polyamide (PA)
Značka Ripca
HS kód 3923900000
Type Superseal Plug

Čísla materiálu

Objednací číslo 9R130905
EAN 8712734097165
UBB 500640199666
UNSPSC 31410000
Výrobní číslo položky 23720-100
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.