text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Startovací relé 12V 70A 4pólové startovací relé 12V 70A 4PIN


Cikkszám 0S630187
Jmenovitý proud (A) 70
S odnímatelnými svorkami Ne
Typ spínacího kontaktu Jediný kontakt
Kompletní se zásuvkou Ne
Typ elektrického připojení Ploché zásuvné připojení
Jmenovité řídicí napětí Us při střídavém napětí 50 Hz (V) 12 - 12
Jmenovité řídicí napájecí napětí Us při AC 60HZ (V) 12 - 12
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Jmenovitý proud (A) 70
S odnímatelnými svorkami Ne
Typ spínacího kontaktu Jediný kontakt
Kompletní se zásuvkou Ne
Typ elektrického připojení Ploché zásuvné připojení
Jmenovité řídicí napětí Us při střídavém napětí 50 Hz (V) 12 - 12
Jmenovité řídicí napájecí napětí Us při AC 60HZ (V) 12 - 12
S LED indikací Ne
Typ připojení pomocného obvodu Ploché zásuvné připojení
Typ napětí pro ovládání DC
Počet kontaktů jako normálně otevřený kontakt 1
Značka Ripca
HS kód
Type Starter Relay

Cikkszámok

Cikkszám 0S630187
EAN 8712734078157
UBB 500640225073
UNSPSC 39122300
Gyártó cikksz 2763-1
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.