Standardní čepelové pojistky
Všechny kategorie
Chemikálie a pásky
Elektrické nářadí
Elektromateriál
Hydraulika, vzduchotechnika a instalatérství
Manipulace s materiálem & skladování
Obrábění
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
Pojistky, držáky pojistek a relé
Pojistky a držáky
Standardní čepelové pojistky
2W906682
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
Ripca Standardní pojistka 15A modrá 10 kusů
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
2W906682
Jmenovitý proud (A)
15
Šířka
5.2
Typ proudu
DC
Uvolňovací charakteristika
Jiný
Barevné označení
Modré
Délka (m)
19.2
Jmenovité napětí DC (V)
32
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Jmenovitý proud (A)
15
Šířka
5.2
Typ proudu
DC
Uvolňovací charakteristika
Jiný
Barevné označení
Modré
Délka (m)
19.2
Jmenovité napětí DC (V)
32
Transparentní
Ne
Značka
Ripca
HS kód
85361050
Type
Micro Blade Fuse
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
2W906682
EAN
8712734001131
UBB
500640768429
UNSPSC
09121624
Výrobní číslo položky
MCS4015-1