Smršťovací bužírky
Všechny kategorie
Chemikálie a pásky
Elektrické nářadí
Elektromateriál
Hydraulika, vzduchotechnika a instalatérství
Manipulace s materiálem & skladování
Obrábění
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
Montážní materiály a izolace
Montážní materiál
Smršťovací bužírky
5H664646
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
Smršťovací bužírka Ripca 6,0-2,0 mm černá 3:1 s lepicí vložkou 6,0-2,0 mm černá - 5 m
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
5H664646
Barva
Černá
Bezhalogenový
Ne
Typ
Tepelně smrštitelné
Délka (m)
5
Materiál
Jiný
Provozní teplota (°C)
-55 - 135
Vnitřní průměr před tepelným smrštěním (mm)
6
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Barva
Černá
Bezhalogenový
Ne
Typ
Tepelně smrštitelné
Délka (m)
5
Materiál
Jiný
Provozní teplota (°C)
-55 - 135
Vnitřní průměr před tepelným smrštěním (mm)
6
Vnitřní průměr po tepelném smrštění (mm)
2
Transparentní
Ne
Vytisknutelné
Ne
S vnitřním lepidlem
Ano
Schválení UL
Ano
Značka
Ripca
HS kód
3926909790
Type
Shrink Tubing with Adhesive Layer
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
5H664646
EAN
8712734036492
UBB
500644365412
UNSPSC
27110000
Výrobní číslo položky
HSSA6B-5