text.skipToContent text.skipToNavigation

Tepelně smršťovací trubice Ripca 60m 12,0 4,0mm


Objednací číslo 5G478043
Barva Černá
Bezhalogenový Ne
Typ Tepelně smrštitelné
Délka (m) 60
Materiál Jiný
Provozní teplota (°C) -55 - 135
Vnitřní průměr před tepelným smrštěním (mm) 12
Baleno po 1

Specifikace

Barva Černá
Bezhalogenový Ne
Typ Tepelně smrštitelné
Délka (m) 60
Materiál Jiný
Provozní teplota (°C) -55 - 135
Vnitřní průměr před tepelným smrštěním (mm) 12
Vnitřní průměr po tepelném smrštění (mm) 4
Transparentní Ne
Vytisknutelné Ne
S vnitřním lepidlem Ano
Schválení UL Ano
Značka Ripca
HS kód 39172310
Type Shrink Tubing

Čísla materiálu

Objednací číslo 5G478043
EAN 8712734041243
UBB 500640728829
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky HSSA12/4-60
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.