text.skipToContent
text.skipToNavigation
Ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků a objednávky vytvořené po 15:00 budou expedovány následující pracovní den. Děkujeme za pochopení.
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
Smršťovací bužírky
Všechny kategorie
Chemikálie a pásky
Elektrické nářadí
Elektromateriál
Hydraulika, vzduchotechnika a instalatérství
Manipulace s materiálem & skladování
Obrábění
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
Montážní materiály a izolace
Montážní materiál
Smršťovací bužírky
7E919257
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
Smršťovací bužírka Ripca 6,4-3,2 mm černá 2:1 150m
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
7E919257
Barva
Černá
Bezhalogenový
Ne
Tloušťka stěny po smrštění (mm)
0.64
Typ
Tepelně smrštitelné
Délka (mm)
150
Materiál
Jiný
Provozní teplota (°C)
-55 - 135
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Barva
Černá
Bezhalogenový
Ne
Tloušťka stěny po smrštění (mm)
0.64
Typ
Tepelně smrštitelné
Délka (mm)
150
Materiál
Jiný
Provozní teplota (°C)
-55 - 135
Vnitřní průměr před tepelným smrštěním (mm)
6.4
Vnitřní průměr po tepelném smrštění (mm)
3.2
Transparentní
Ne
Vytisknutelné
Ne
S vnitřním lepidlem
Ne
Schválení UL
Ano
Značka
Ripca
HS kód
39172310
Type
Shrink Tubing
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
7E919257
EAN
8712734041199
UBB
500640726278
UNSPSC
27110000
Výrobní číslo položky
HSS64B-150