text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Žebrová trubka otevřená Ø 6,0-9,6 mm 100 m


Objednací číslo 7E684874
Barva Černá
Se spojkami Ne
Vnější průměr (mm) 9.6
Vnitřní průměr (mm) 6
Materiál vnitřní spirály Jiný
Materiál vnitřní fólie Jiný
Materiál vnější fólie Polypropylen (PP)
Baleno po 1

Specifikace

Barva Černá
Se spojkami Ne
Vnější průměr (mm) 9.6
Vnitřní průměr (mm) 6
Materiál vnitřní spirály Jiný
Materiál vnitřní fólie Jiný
Materiál vnější fólie Polypropylen (PP)
Materiál vnější spirály Jiný
Poloměr ohybu (mm) 28.5
Vnější průměr hadice (mm) 9.6
Značka Ripca
HS kód
Type Split Convoluted Tubing

Čísla materiálu

Objednací číslo 7E684874
EAN 8712734077884
UBB 500644399825
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky SCT6-100
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.