Izolované konektory
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
Svorky & konektory
Svorky
Izolované konektory
8B086415
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
Ripca Kroužková kabelová koncovka 0,5-1,5 mm² červená Ø 3,2 mm se zásuvkou 100 kusů
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
8B086415
Bezhalogenový
Ne
Ochrana povrchu
Holý
Izolace
Polyvinylchlorid (PVC)
Celková délka (mm)
17.5
Tvar příruby
Tvar prstenu
Pro spoje chráněné tahem
Ne
Balení na cívce/roli
Ne
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Bezhalogenový
Ne
Ochrana povrchu
Holý
Izolace
Polyvinylchlorid (PVC)
Celková délka (mm)
17.5
Tvar příruby
Tvar prstenu
Pro spoje chráněné tahem
Ne
Balení na cívce/roli
Ne
Barevná izolace
Red
Materiál
Měď
Rozměr šroubu (metrický)
3.2
Rozsah AWG
20 - 16
Jmenovitý průřez (mm²)
0.5 - 1.5
Vhodné pro jemné vodiče
Ano
Vhodné pro ploché vodiče
Ano
Vhodné pro vysoké teploty (do 650 °C)
Ne
Vhodné pro izolované laky
Ne
Vhodné pro plné vodiče
Ano
Vhodné pro lankové vodiče
Ano
Vhodné pro kruhové vodiče
Ano
Podle DIN
Ne
Délka příruby (mm)
7
Značka
Ripca
HS kód
Zobrazit
Type
Ring Terminal
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
8B086415
EAN
8712734008291
UBB
500644323676
UNSPSC
31163100
Výrobní číslo položky
556RED-100