Spojovací hadice
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
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
Montážní materiály a izolace
Montážní materiál
Spojovací hadice
8P770236
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
Ripca Žebrová trubka otevřená Ø 4,5-7,2 mm 100 m
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
8P770236
Barva
Černá
Se spojkami
Ne
Vnější průměr (mm)
7.2
Vnitřní průměr (mm)
4.5
Materiál vnitřní spirály
Jiný
Materiál vnitřní fólie
Jiný
Materiál vnější fólie
Polypropylen (PP)
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Barva
Černá
Se spojkami
Ne
Vnější průměr (mm)
7.2
Vnitřní průměr (mm)
4.5
Materiál vnitřní spirály
Jiný
Materiál vnitřní fólie
Jiný
Materiál vnější fólie
Polypropylen (PP)
Materiál vnější spirály
Jiný
Poloměr ohybu (mm)
21.5
Vnější průměr hadice (mm)
7.2
Značka
Ripca
HS kód
3926909790
Type
Split Convoluted Tubing
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
8P770236
EAN
8712734077877
UBB
500644399668
UNSPSC
27110000
Výrobní číslo položky
SCT4.5-100