text.skipToContent text.skipToNavigation
Ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků a objednávky vytvořené po 15:00 budou expedovány následující pracovní den. Děkujeme za pochopení.

Ripca Miniaturní bajonet 24V W2.1x9.5D světlý 10 kusů


Objednací číslo 7A096816
Barva Jiný
Zásuvka W2.1x9.5d
Celková délka (mm) 26.8
Průměr 10.29
Vhodné pro železniční dopravu Ne
Počet vláken 1
Technologie Jiný
Baleno po 1

Specifikace

Barva Jiný
Zásuvka W2.1x9.5d
Celková délka (mm) 26.8
Průměr 10.29
Vhodné pro železniční dopravu Ne
Počet vláken 1
Technologie Jiný
Standardní indikace (EHK) W5W
Výkon žárovky vlákno 1 (W) 5
Vhodné pro moped Ne
Vhodné pro motocykl Ne
Vhodné pro jízdní kola Ne
Vhodné pro plavidla Ne
Vhodné pro světlomety osobních automobilů Ne
Vhodné pro světlomety nákladních automobilů Ne
Vhodné pro ostatní osvětlení osobního automobilu Ne
Vhodné pro ostatní osvětlení nákladních vozidel Ano
Vhodné pro letadla Ne
Vhodné pro vysokozdvižné vozíky Ne
Napětí světelného zdroje (V) 24 - 24
Značka Ripca
HS kód 85392930
Type Signaling Lamp

Čísla materiálu

Objednací číslo 7A096816
EAN 8712734057084
UBB 500640782362
UNSPSC 39100000
Výrobní číslo položky R13961-10
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.