text.skipToContent text.skipToNavigation
Ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků a objednávky vytvořené po 15:00 budou expedovány následující pracovní den. Děkujeme za pochopení.

Ripca Micro relé 12V 15-25A 5pólové MICRO RELÉ C 12V 15-25A 5PIN R kusů


Objednací číslo 7A971314
Jmenovitý proud (A) 25
S odnímatelnými svorkami Ne
Typ spínacího kontaktu Jediný kontakt
Kompletní se zásuvkou Ne
Typ elektrického připojení Ploché zásuvné připojení
Jmenovité řídicí napětí Us při střídavém napětí 50 Hz (V) 12 - 12
Jmenovité řídicí napájecí napětí Us při AC 60HZ (V) 12 - 12
Baleno po 1

Specifikace

Jmenovitý proud (A) 25
S odnímatelnými svorkami Ne
Typ spínacího kontaktu Jediný kontakt
Kompletní se zásuvkou Ne
Typ elektrického připojení Ploché zásuvné připojení
Jmenovité řídicí napětí Us při střídavém napětí 50 Hz (V) 12 - 12
Jmenovité řídicí napájecí napětí Us při AC 60HZ (V) 12 - 12
S LED indikací Ne
Typ připojení pomocného obvodu Ploché zásuvné připojení
Typ napětí pro ovládání DC
Počet kontaktů jako normálně sepnutý kontakt 1
Počet kontaktů jako normálně otevřený kontakt 1
Počet kontaktů jako přepínací kontakt 1
Značka Ripca
HS kód 85363030
Type Micro Relay

Čísla materiálu

Objednací číslo 7A971314
EAN 8712734092139
UBB 500640231824
UNSPSC 39122300
Výrobní číslo položky 2845R-10
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.