text.skipToContent
text.skipToNavigation
Ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků a objednávky vytvořené po 15:00 budou expedovány následující pracovní den. Děkujeme za pochopení.
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
Standardní čepelové pojistky
Všechny kategorie
Chemikálie a pásky
Elektrické nářadí
Elektromateriál
Hydraulika, vzduchotechnika a instalatérství
Manipulace s materiálem & skladování
Obrábění
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
Pojistky, držáky pojistek a relé
Pojistky a držáky
Standardní čepelové pojistky
9X064782
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
Ripca Micro síťová pojistka 2A šedá 50 kusů
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
9X064782
Jmenovitý proud (A)
2
Šířka
3.8
Typ proudu
DC
Uvolňovací charakteristika
Jiný
Barevné označení
Šedé
Délka (mm)
8.7
Jmenovité napětí DC (V)
58
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Jmenovitý proud (A)
2
Šířka
3.8
Typ proudu
DC
Uvolňovací charakteristika
Jiný
Barevné označení
Šedé
Délka (mm)
8.7
Jmenovité napětí DC (V)
58
Transparentní
Ne
Značka
Ripca
HS kód
85361010
Type
Micro Blade Fuse
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
9X064782
EAN
8712734999919
UBB
500640747639
UNSPSC
39121612
Výrobní číslo položky
MCF002-50