text.skipToContent text.skipToNavigation
Ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků a objednávky vytvořené po 15:00 budou expedovány následující pracovní den. Děkujeme za pochopení.

Ripca Micro Fuse 15A modrá 5 kusů


Objednací číslo 3W303827
Jmenovitý proud (A) 15
Šířka 3.8
Typ proudu DC
Uvolňovací charakteristika Jiný
Barevné označení Modré
Délka (mm) 10.9
Jmenovité napětí DC (V) 58
Baleno po 1

Specifikace

Jmenovitý proud (A) 15
Šířka 3.8
Typ proudu DC
Uvolňovací charakteristika Jiný
Barevné označení Modré
Délka (mm) 10.9
Jmenovité napětí DC (V) 58
Transparentní Ne
Značka Ripca
HS kód 85361010
Type Micro Blade Fuse

Čísla materiálu

Objednací číslo 3W303827
EAN 8712734109608
UBB 500640754064
UNSPSC 09121624
Výrobní číslo položky MCMCF5015-1
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.