text.skipToContent text.skipToNavigation
Ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků a objednávky vytvořené po 15:00 budou expedovány následující pracovní den. Děkujeme za pochopení.

Ripca vícenásobný konektor černý samec 2pólový ve tvaru T 10 kusů


Objednací číslo 3C684989
Typ připojení Jiný
Barva krytu Černá
Počet pólů 2
Typ kontaktu Kolík
Materiálové pouzdro Plast
Průřez připojitelného vodiče s plným jádrem (mm²) 1 - 2.5
Připojitelný průřez vodiče jemné lanko s koncovou dutinkou kabelu (mm²) 1 - 2.5
Baleno po 1

Specifikace

Typ připojení Jiný
Barva krytu Černá
Počet pólů 2
Typ kontaktu Kolík
Materiálové pouzdro Plast
Průřez připojitelného vodiče s plným jádrem (mm²) 1 - 2.5
Připojitelný průřez vodiče jemné lanko s koncovou dutinkou kabelu (mm²) 1 - 2.5
Průřez připojitelného vodiče jemné lanko bez koncovky kabelu (mm²) 1 - 2.5
Průřez připojitelných vodičů vícedrátový (mm²) 1 - 2.5
Materiál izolačního tělesa Polyamide (PA)
Značka Ripca
HS kód 3923900000
Type Multiple Connector Male

Čísla materiálu

Objednací číslo 3C684989
EAN 8712734045272
UBB 500640308499
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky MWS2TB-10
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.