text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Mate-N-Lock pro plochý konektor 3pólový 0,5-2,5mm² 10 kusů


Objednací číslo 6O673721
Typ připojení Jiný
Barva krytu Bílá
Počet pólů 3
Typ kontaktu Kolík
Materiálové pouzdro Plast
Třída hořlavosti izolačního materiálu podle UL94 V2
Průřez připojitelného vodiče s plným jádrem (mm²) 0.5 - 2.5
Baleno po 1

Specifikace

Typ připojení Jiný
Barva krytu Bílá
Počet pólů 3
Typ kontaktu Kolík
Materiálové pouzdro Plast
Třída hořlavosti izolačního materiálu podle UL94 V2
Průřez připojitelného vodiče s plným jádrem (mm²) 0.5 - 2.5
Připojitelný průřez vodiče jemné lanko s koncovou dutinkou kabelu (mm²) 0.5 - 2.5
Průřez připojitelného vodiče jemné lanko bez koncovky kabelu (mm²) 0.5 - 2.5
Průřez připojitelných vodičů vícedrátový (mm²) 0.5 - 2.5
Materiál izolačního tělesa Polyamide (PA)
Značka Ripca
HS kód
Type Mate-N-Lock Male Connector

Čísla materiálu

Objednací číslo 6O673721
EAN 8712734063962
UBB 500640215413
UNSPSC 31163100
Výrobní číslo položky 26050-10
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.