text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Žárovka 24V 55/55W, P45T, 429


Objednací číslo 4R560150
Zásuvka P45t
Celková délka (mm) 72
Průměr 39.5
Vhodné pro železniční dopravu Ne
Počet vláken 2
Technologie Halogenová lampa
Standardní indikace (EHK) R2
Baleno po 1

Specifikace

Zásuvka P45t
Celková délka (mm) 72
Průměr 39.5
Vhodné pro železniční dopravu Ne
Počet vláken 2
Technologie Halogenová lampa
Standardní indikace (EHK) R2
Výkon žárovky vlákno 1 (W) 55
Vlákno výkonu světelného zdroje 2 (W) 55
Vhodné pro moped Ne
Vhodné pro motocykl Ne
Vhodné pro jízdní kola Ne
Vhodné pro plavidla Ne
Vhodné pro světlomety osobních automobilů Ne
Vhodné pro světlomety nákladních automobilů Ano
Vhodné pro ostatní osvětlení osobního automobilu Ne
Vhodné pro ostatní osvětlení nákladních vozidel Ne
Vhodné pro letadla Ne
Vhodné pro vysokozdvižné vozíky Ne
Napětí světelného zdroje (V) 24 - 24
Značka Ripca
HS kód 85392930
Type Halogen Lamp

Čísla materiálu

Objednací číslo 4R560150
EAN 8712734070212
UBB 500640613492
UNSPSC 39100000
Výrobní číslo položky BL13620-1
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.