text.skipToContent text.skipToNavigation
V období od 22. 12. 2025 do 5. 1. 2026 bude zákaznický servis uzavřen. Poslední objednávky z našeho skladu budou expedovány 19. 12. 2025 a první po Novém roce nejdříve 5. 1. 2026.

Ripca Kroužková kabelová koncovka 0,5-1,5 mm² červená Ø 3,7 mm se zásuvkou 100 kusů


Objednací číslo 8W112192
Celková délka (mm) 17.5
Tvar příruby Tvar prstenu
Barevná izolace Red
Jmenovitý průřez (mm²) 0.5 - 1.5
Značka Ripca
Baleno po 1

Specifikace

Celková délka (mm) 17.5
Tvar příruby Tvar prstenu
Barevná izolace Red
Jmenovitý průřez (mm²) 0.5 - 1.5
Značka Ripca

Čísla materiálu

Objednací číslo 8W112192
EAN 8712734083632
UBB 500644318239
UNSPSC 31163100
Výrobní číslo položky 530RED-100
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.