Izolované konektory
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
Svorky & konektory
Svorky
Izolované konektory
7N313095
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
Ripca Kolíkový konektor 0,5-1,5mm² červený Ø 1,9mm 50 kusů
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
7N313095
Bezhalogenový
Ne
Izolace
Polyvinylchlorid (PVC)
Celková délka (mm)
19.8
Tvar příruby
Tvar špendlíku
Pro spoje chráněné tahem
Ne
Balení na cívce/roli
Ne
Barevná izolace
Red
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Bezhalogenový
Ne
Izolace
Polyvinylchlorid (PVC)
Celková délka (mm)
19.8
Tvar příruby
Tvar špendlíku
Pro spoje chráněné tahem
Ne
Balení na cívce/roli
Ne
Barevná izolace
Red
Materiál
Měď
Rozsah AWG
20 - 16
Jmenovitý průřez (mm²)
0.5 - 1.5
Vhodné pro jemné vodiče
Ano
Vhodné pro ploché vodiče
Ano
Vhodné pro vysoké teploty (do 650 °C)
Ne
Vhodné pro izolované laky
Ne
Vhodné pro plné vodiče
Ano
Vhodné pro lankové vodiče
Ano
Vhodné pro kruhové vodiče
Ano
Podle DIN
Ne
Délka příruby (mm)
9.8
Průměr kolíku (svorka ve tvaru kolíku) (mm)
1.9
Značka
Ripca
HS kód
Zobrazit
Type
Pin Terminal
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
7N313095
EAN
8712734008307
UBB
500641053771
UNSPSC
31163100
Výrobní číslo položky
566RED-50