text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Terminal MSC05563 5 kusů


Objednací číslo 6L256488
Bezhalogenový Ne
Ochrana povrchu Holý
Izolace Polyvinylchlorid (PVC)
Celková délka (mm) 34.9
Tvar příruby Tvar prstenu
Pro spoje chráněné tahem Ne
Balení na cívce/roli Ne
Baleno po 1

Specifikace

Bezhalogenový Ne
Ochrana povrchu Holý
Izolace Polyvinylchlorid (PVC)
Celková délka (mm) 34.9
Tvar příruby Tvar prstenu
Pro spoje chráněné tahem Ne
Balení na cívce/roli Ne
Barevná izolace Yellow
Materiál Měď
Rozměr šroubu (metrický) 8.4
Rozsah AWG 12 - 10
Jmenovitý průřez (mm²) 4 - 6
Vhodné pro jemné vodiče Ano
Vhodné pro ploché vodiče Ano
Vhodné pro vysoké teploty (do 650 °C) Ne
Vhodné pro izolované laky Ne
Vhodné pro plné vodiče Ano
Vhodné pro lankové vodiče Ano
Vhodné pro kruhové vodiče Ano
Podle DIN Ne
Značka Ripca
HS kód 85369010
Type Ring Terminal

Čísla materiálu

Objednací číslo 6L256488
EAN 8712734104016
UBB 500640758446
UNSPSC 31163100
Výrobní číslo položky MCS05563-1
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.