text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Terminátor „francouzský“ 0,5mm² bílý 1000 kusů


Objednací číslo 0I871950
Barva Bílá
Délka dutinky (mm) 8
Izolace Ano
Bezhalogenový Ne
Typ konstrukce Standardní
Jmenovitý průřez (mm²) 0.5
Pro kabely odolné proti zkratu Ne
Baleno po 1

Specifikace

Barva Bílá
Délka dutinky (mm) 8
Izolace Ano
Bezhalogenový Ne
Typ konstrukce Standardní
Jmenovitý průřez (mm²) 0.5
Pro kabely odolné proti zkratu Ne
Balení na cívce/roli Ne
Materiál Měď
S identifikačním praporkem Ne
Izolační materiál Polyamide (PA)
Velikost AWG 20
Značka Ripca
HS kód
Type End Connector

Čísla materiálu

Objednací číslo 0I871950
EAN 8712734050290
UBB 500640625603
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky CET005-1000
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.