Kabelové koncovky
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
Svorky & konektory
Svorky
Kabelové koncovky
1Z896128
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
Ripca Terminátor „německý“ 0,34mm² tyrkysový 100 kusů
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
1Z896128
Barva
Tyrkysová
Délka dutinky (mm)
6
Izolace
Ano
Bezhalogenový
Ne
Typ konstrukce
Standardní
Jmenovitý průřez (mm²)
0.34
Pro kabely odolné proti zkratu
Ne
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Barva
Tyrkysová
Délka dutinky (mm)
6
Izolace
Ano
Bezhalogenový
Ne
Typ konstrukce
Standardní
Jmenovitý průřez (mm²)
0.34
Pro kabely odolné proti zkratu
Ne
Balení na cívce/roli
Ne
Materiál
Měď
S identifikačním praporkem
Ne
Izolační materiál
Polyamide (PA)
Velikost AWG
22
Značka
Ripca
HS kód
Zobrazit
Type
End Connector
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
1Z896128
EAN
8712734065294
UBB
500640632617
UNSPSC
27110000
Výrobní číslo položky
CEW0034-100