text.skipToContent
text.skipToNavigation
Ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků a objednávky vytvořené po 15:00 budou expedovány následující pracovní den. Děkujeme za pochopení.
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
Očka
Všechny kategorie
Chemikálie a pásky
Elektrické nářadí
Elektromateriál
Hydraulika, vzduchotechnika a instalatérství
Manipulace s materiálem & skladování
Obrábění
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
Svorky & konektory
Svorky
Očka
6T495525
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
Ripca Trubkové oko 16mm² Ø 8,4mm 50 kusů
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
6T495525
Izolace
Ne
Ochrana povrchu
Konzervováno
Jmenovitý průřez (mm²)
16
Tvar příruby
Tvar prstenu
Počet montážních otvorů
1
Materiál
Měď
Rozměr šroubu (metrický)
8.4
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Izolace
Ne
Ochrana povrchu
Konzervováno
Jmenovitý průřez (mm²)
16
Tvar příruby
Tvar prstenu
Počet montážních otvorů
1
Materiál
Měď
Rozměr šroubu (metrický)
8.4
S průzorem
Ano
Model se štíhlou přírubou
Ne
Velikost AWG
6
Značka
Ripca
HS kód
8536901000
Type
Compression Lug
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
6T495525
EAN
8712734025199
UBB
500644403866
UNSPSC
27110000
Výrobní číslo položky
TT168-50