Očka
Všechny kategorie
Chemikálie a pásky
Elektrické nářadí
Elektromateriál
Hydraulika, vzduchotechnika a instalatérství
Manipulace s materiálem & skladování
Obrábění
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
Svorky & konektory
Svorky
Očka
3I559212
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
Ripca Trubkové kabelové oko 25mm² Ø 5,3mm 50 kusů
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
3I559212
Izolace
Ne
Ochrana povrchu
Konzervováno
Jmenovitý průřez (mm²)
25
Tvar příruby
Tvar prstenu
Počet montážních otvorů
1
Materiál
Měď
Rozměr šroubu (metrický)
5.3
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Izolace
Ne
Ochrana povrchu
Konzervováno
Jmenovitý průřez (mm²)
25
Tvar příruby
Tvar prstenu
Počet montážních otvorů
1
Materiál
Měď
Rozměr šroubu (metrický)
5.3
S průzorem
Ano
Model se štíhlou přírubou
Ne
Velikost AWG
4
Značka
Ripca
HS kód
85369010
Type
Compression Lug
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
3I559212
EAN
8712734111021
UBB
500641312904
UNSPSC
27110000
Výrobní číslo položky
TT255-50