text.skipToContent text.skipToNavigation
Ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků a objednávky vytvořené po 15:00 budou expedovány následující pracovní den. Děkujeme za pochopení.

Ripca Trubkové kabelové oko 50mm² Ø 12,4mm 10 kusů


Objednací číslo 2J254322
Izolace Ne
Ochrana povrchu Konzervováno
Jmenovitý průřez (mm²) 50
Tvar příruby Tvar prstenu
Počet montážních otvorů 1
Materiál Měď
Rozměr šroubu (metrický) 12.4
Baleno po 1

Specifikace

Izolace Ne
Ochrana povrchu Konzervováno
Jmenovitý průřez (mm²) 50
Tvar příruby Tvar prstenu
Počet montážních otvorů 1
Materiál Měď
Rozměr šroubu (metrický) 12.4
S průzorem Ano
Model se štíhlou přírubou Ne
Velikost AWG 1
Značka Ripca
HS kód 85369010
Type Compression Lug

Čísla materiálu

Objednací číslo 2J254322
EAN 8712734143541
UBB 500641315717
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky TT5012-10
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.