text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Bateriový kabel Twinflex 2x25mm² červený/černý 25m


Objednací číslo 2D852709
Jmenovitý průřez vodiče 25
Izolační materiál Polyvinylchlorid (PVC)
Kódování vodiče Barva
Odvodňovací vodič Ne
Jmenovité napětí U 750
Navlékací prvek Barva + kroužky
Barevný vnější plášť Vícebarevný
Baleno po 1

Specifikace

Jmenovitý průřez vodiče 25
Izolační materiál Polyvinylchlorid (PVC)
Kódování vodiče Barva
Odvodňovací vodič Ne
Jmenovité napětí U 750
Navlékací prvek Barva + kroužky
Barevný vnější plášť Vícebarevný
Tvar vodiče Kolo
Materiál vodiče Měď
Stínění nad navlékacím prvkem Žádný
Stínění nad pramencovým prvkem Jiný
Materiál vnějšího pláště Polyvinylchlorid (PVC)
Složení vodiče Třída 5 = flexibilní
Pancéřování/zpevnění Drát
Odolný proti zkroucení Ne
Barva vodiče Několik
Jmenovité napětí U0 450
Stínění Ne
Počet jader 2
Závěsný prvek Jiný
Šířka kabelu cca. (mm) 22.8
Maximální přípustná teplota vodiče 85
Ochranná bariéra Polyvinylchlorid (PVC)
Přibližný vnější průměr 22.8
S ochranným vodičem Ano
Odolnost proti olejům podle IEC 60811-404 Ne
Odolnost proti chladu podle EN 60811-504+505+506 Ne
Třída hořlavosti Euro podle EN 13501-6: třída Žádný
Euro třída reakce na oheň podle EN 13501-6: vývoj kouře Žádný
Euro třída reakce na oheň podle EN 13501-6: hořící padající kapky/částice Žádný
Euro třída reakce na oheň podle EN 13501-6: žíravost/kyselost Žádný
Specifikace izolace žil Jiný
Specifikace materiálu vnějšího pláště Jiný
Geometrie kabelu Kolo
Identifikace žil podle HD 308 S2 Ne
Značka Ripca
HS kód
Type Twin Cable

Čísla materiálu

Objednací číslo 2D852709
EAN 8712734019075
UBB 500640945480
UNSPSC 31150000
Výrobní číslo položky 2X25TWIN-25
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.