text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Bajonet 24V-21/5W BAY15D světlý 10 kusů


Objednací číslo 5H747830
Barva Jiný
Zásuvka BAY15d
Celková délka (mm) 47.7
Průměr 24.8
Vhodné pro železniční dopravu Ne
Počet vláken 2
Technologie Jiný
Baleno po 1

Specifikace

Barva Jiný
Zásuvka BAY15d
Celková délka (mm) 47.7
Průměr 24.8
Vhodné pro železniční dopravu Ne
Počet vláken 2
Technologie Jiný
Standardní indikace (EHK) P21/5W
Výkon žárovky vlákno 1 (W) 21
Vlákno výkonu světelného zdroje 2 (W) 5
Vhodné pro moped Ne
Vhodné pro motocykl Ne
Vhodné pro jízdní kola Ne
Vhodné pro plavidla Ne
Vhodné pro světlomety osobních automobilů Ne
Vhodné pro světlomety nákladních automobilů Ne
Vhodné pro ostatní osvětlení osobního automobilu Ne
Vhodné pro ostatní osvětlení nákladních vozidel Ano
Vhodné pro letadla Ne
Vhodné pro vysokozdvižné vozíky Ne
Napětí světelného zdroje (V) 24 - 24
Značka Ripca
HS kód
Type Signaling Lamp

Čísla materiálu

Objednací číslo 5H747830
EAN 8712734056384
UBB 500640779491
UNSPSC 39100000
Výrobní číslo položky R13499-10
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.