text.skipToContent
text.skipToNavigation
Ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků a objednávky vytvořené po 15:00 budou expedovány následující pracovní den. Děkujeme za pochopení.
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
Kabelové koncovky
Všechny kategorie
Chemikálie a pásky
Elektrické nářadí
Elektromateriál
Hydraulika, vzduchotechnika a instalatérství
Manipulace s materiálem & skladování
Obrábění
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
Svorky & konektory
Svorky
Kabelové koncovky
9X446740
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
Ripca Zakončovací konektor „německý“ 6,0mm² černý 25 kusů
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
9X446740
Barva
Černá
Délka dutinky (mm)
12
Izolace
Ano
Bezhalogenový
Ne
Typ konstrukce
Standardní
Jmenovitý průřez (mm²)
6
Pro kabely odolné proti zkratu
Ne
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Barva
Černá
Délka dutinky (mm)
12
Izolace
Ano
Bezhalogenový
Ne
Typ konstrukce
Standardní
Jmenovitý průřez (mm²)
6
Pro kabely odolné proti zkratu
Ne
Balení na cívce/roli
Ne
Materiál
Měď
S identifikačním praporkem
Ne
Izolační materiál
Polyamide (PA)
Velikost AWG
10
Značka
Ripca
HS kód
85369010
Type
End Connector
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
9X446740
EAN
8712734007805
UBB
500640634852
UNSPSC
27110000
Výrobní číslo položky
CEW060-25