text.skipToContent text.skipToNavigation

Smršťovací bužírka Ripca 6,0-2,0 mm černá 3:1 5m


Objednací číslo 6S548298
Barva Černá
Bezhalogenový Ne
Tloušťka stěny po smrštění (mm) 0.7
Typ Tepelně smrštitelné
Délka (mm) 5
Materiál Jiný
Provozní teplota (°C) -55 - 135
Baleno po 1

Specifikace

Barva Černá
Bezhalogenový Ne
Tloušťka stěny po smrštění (mm) 0.7
Typ Tepelně smrštitelné
Délka (mm) 5
Materiál Jiný
Provozní teplota (°C) -55 - 135
Vnitřní průměr před tepelným smrštěním (mm) 6
Vnitřní průměr po tepelném smrštění (mm) 2
Transparentní Ne
Vytisknutelné Ne
S vnitřním lepidlem Ne
Schválení UL Ano
Značka Ripca
HS kód 39172310
Type Shrink Tubing

Čísla materiálu

Objednací číslo 6S548298
EAN 8712734143114
UBB 500640715461
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky HSB060020-5
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.