text.skipToContent text.skipToNavigation

Riegler SP121000PUDSK Spiral Hose 8 x 12mm 10bar 10m Length


Objednací číslo 0I901676
Tloušťka stěny (mm) 2
Se spojkami Ano
Materiál hadice Polyuretan (PUR)
Max. provozní tlak při 20 °C (bar) 10
Jmenovitý průměr Jiný
Max. pracovní délka (m) 10
Značka Riegler
Baleno po 1

Specifikace

Tloušťka stěny (mm) 2
Se spojkami Ano
Materiál hadice Polyuretan (PUR)
Max. provozní tlak při 20 °C (bar) 10
Jmenovitý průměr Jiný
Max. pracovní délka (m) 10
Značka Riegler
HS kód
Model SP121000PUDSK
Type Spiral Hose

Čísla materiálu

Objednací číslo 0I901676
EAN 4047322633437
UBB 500573714242
UNSPSC 40142002
Výrobní číslo položky 158197
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.