Vzduchové spojky
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
2N592756
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
Riegler Quick-lock coupling DN 7.8 internal thread steel thread G 3/8 14.95 mm
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
2N592756
Tvar
Spojka (samice)
Materiál
Ocel pozinkovaná
Vhodné pro vakuum
Ne
Materiálové těsnění
NBR (nitrilový kaučuk)
Průměr, hadicová přípojka (mm)
7.8
Max. provozní tlak při 20 °C (bar)
35
S ventilem
Ano
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Tvar
Spojka (samice)
Materiál
Ocel pozinkovaná
Vhodné pro vakuum
Ne
Materiálové těsnění
NBR (nitrilový kaučuk)
Průměr, hadicová přípojka (mm)
7.8
Max. provozní tlak při 20 °C (bar)
35
S ventilem
Ano
Samoodvzdušňovací
Ne
Navrženo jako dělicí spojka
Ne
Značka
Riegler
HS kód
Zobrazit
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
2N592756
EAN
4047322568081
UBB
500581464038
UNSPSC
26111902
Výrobní číslo položky
141516