text.skipToContent text.skipToNavigation

Riegler Quick-lock coupling DN 7.8 grommet steel hose width LW 9


Objednací číslo 7T810222
Tvar Spojka (samice)
Materiál Ocel pozinkovaná
Vhodné pro vakuum Ne
Materiálové těsnění NBR (nitrilový kaučuk)
Průměr, hadicová přípojka (mm) 7.8
Max. provozní tlak při 20 °C (bar) 35
S ventilem Ano
Baleno po 1

Specifikace

Tvar Spojka (samice)
Materiál Ocel pozinkovaná
Vhodné pro vakuum Ne
Materiálové těsnění NBR (nitrilový kaučuk)
Průměr, hadicová přípojka (mm) 7.8
Max. provozní tlak při 20 °C (bar) 35
S ventilem Ano
Samoodvzdušňovací Ne
Navrženo jako dělicí spojka Ne
Značka Riegler
HS kód

Čísla materiálu

Objednací číslo 7T810222
EAN 4047322568128
UBB 500583289284
UNSPSC 40141720
Výrobní číslo položky 141520
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.