Piping (ferrous & nen-ferrous)
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
0U894933
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
Riegler L push-in threaded connection blue series external thread R 1/2 inch AF 21 mm wi
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
0U894933
Design
1-dílný
Tvar
Loket (sedící)
Připojení 1
Vnější závit kuželový BSPT-R (ISO 7-1 / EN 10226-1)
Materiál
Jiný
Připojení povrchové ochrany 1
Poniklované
Přípojka pro povrchovou úpravu 1
Jiný
Povrchová ochrana připojení 2
Neléčená
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Design
1-dílný
Tvar
Loket (sedící)
Připojení 1
Vnější závit kuželový BSPT-R (ISO 7-1 / EN 10226-1)
Materiál
Jiný
Připojení povrchové ochrany 1
Poniklované
Přípojka pro povrchovou úpravu 1
Jiný
Povrchová ochrana připojení 2
Neléčená
Připojení pro povrchovou úpravu 2
Neléčená
Max. provozní tlak při max. teplotě média (bar)
10
Hlavní barva kování
Jiný
S uzávěrem
Ne
S těsnicími kroužky/těsněními
Ano
Excentrický
Ne
S odvodněním
Ne
S odvzdušňovačem
Ne
Připojení vnějšího průměru potrubí 2 (mm)
10
S nárazníkovým čepem
Ne
Značka kvality FM
Ne
Značka kvality UL
Ne
Značka kvality ULC
Ne
Značka kvality LPCB
Ne
Materiálové těsnění
NBR (nitrilový kaučuk)
Redukce
Ano
Průměr, hadicová přípojka (mm)
10
Teplota kapaliny (kontinuální)
-20 - 80
Připojení jmenovitého průměru 1
1/2 palce (15)
Vysoká pevnost v tahu
Ne
Specifický systém
Ne
Spojení materiálu 1
Mosaz
Spojení materiálu 2
Jiný
Kvalita materiálu připojení 1
Jiný
Připojení kvality materiálu 2
Jiný
Certifikát DIN-CERTCO
Ne
Značka kvality VdS
Ne
Se schválením pro TÜV
Ne
Certifikát KIWA
Ne
Značka kvality Gastec
Ne
Typové schválení podle BBR/EKS
Ne
Značka
Riegler
HS kód
Zobrazit
Model
Blue
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
0U894933
EAN
4047322023320
UBB
500573882460
UNSPSC
40141734
Výrobní číslo položky
109295