text.skipToContent text.skipToNavigation

Riegler Hose Set 9 x 14.5mm 12bar 5m Length


Objednací číslo 1J584234
Tloušťka stěny (mm) 2.75
Materiálová vložka Textile
Materiál hadice Polyvinylchlorid (PVC)
Max. provozní tlak při 20 °C (bar) 12
Materiál vnitřní stěny Polyvinylchlorid (PVC)
Materiál vnější stěny Polyvinylchlorid (PVC)
Jmenovitý průměr Jiný
Baleno po 1

Specifikace

Tloušťka stěny (mm) 2.75
Materiálová vložka Textile
Materiál hadice Polyvinylchlorid (PVC)
Max. provozní tlak při 20 °C (bar) 12
Materiál vnitřní stěny Polyvinylchlorid (PVC)
Materiál vnější stěny Polyvinylchlorid (PVC)
Jmenovitý průměr Jiný
Barva vnější stěny Modré
Značka Riegler
HS kód
Type Hose Set

Čísla materiálu

Objednací číslo 1J584234
EAN 4047322372527
UBB 500581050860
UNSPSC 40142002
Výrobní číslo položky 113854
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.