Vzduchové spojky
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
Spotřební materiál a příslušenství
Vzduchové spojky
5J065180
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
Riegler Hose Set 9 x 14.5mm 12bar 10m Length
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
5J065180
Tloušťka stěny (mm)
2.75
Materiálová vložka
Textile
Materiál hadice
Polyvinylchlorid (PVC)
Max. provozní tlak při 20 °C (bar)
12
Materiál vnitřní stěny
Polyvinylchlorid (PVC)
Materiál vnější stěny
Polyvinylchlorid (PVC)
Jmenovitý průměr
Jiný
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Tloušťka stěny (mm)
2.75
Materiálová vložka
Textile
Materiál hadice
Polyvinylchlorid (PVC)
Max. provozní tlak při 20 °C (bar)
12
Materiál vnitřní stěny
Polyvinylchlorid (PVC)
Materiál vnější stěny
Polyvinylchlorid (PVC)
Jmenovitý průměr
Jiný
Barva vnější stěny
Modré
Značka
Riegler
HS kód
Zobrazit
Type
Hose Set
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
5J065180
EAN
4047322372534
UBB
500582450564
UNSPSC
40142002
Výrobní číslo položky
113855