text.skipToContent text.skipToNavigation

Riegler Brass ball valve line 20.95 mm G 1/2 inch inner/outer DN 14.5 mm


Objednací číslo 2P518139
Připojení 1 Jiný
Připojení 2 Metrický vnější závit
Třída kvality Jiný
Materiálové pouzdro Mosaz
Povrchová ochrana koule Poniklované
Jmenovitý průměr připojení 2 Jiný
Max. tlakový rozdíl při 20 °C (bar) 25
Baleno po 1

Specifikace

Připojení 1 Jiný
Připojení 2 Metrický vnější závit
Třída kvality Jiný
Materiálové pouzdro Mosaz
Povrchová ochrana koule Poniklované
Jmenovitý průměr připojení 2 Jiný
Max. tlakový rozdíl při 20 °C (bar) 25
Teplota kapaliny (kontinuální) -20-100
Připojení jmenovitého průměru 1 1/2 palce (15)
Kryt s povrchovou ochranou Poniklované
Materiál koule Mosaz
Značka Riegler
HS kód

Čísla materiálu

Objednací číslo 2P518139
EAN 4047322074322
UBB 500581490686
UNSPSC 40141613
Výrobní číslo položky 115721
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.