My Favorites
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
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
67551
67551.040.012
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
REMFORM® Závitotvorný šroub s válcovou vypouklou hlavou s křížovou drážkou Pozidriv Ocel Pozinkované 4X12MM
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Značka
Fabory
Typ drážky
Pozidriv
Tvar hlavy
S vypouklou válcovou hlavou
Materiál
Ocel
Povrchová úprava
Pozinkované
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 200
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Související produkty
Specifikace
Průměr
4 mm
Délka
12 mm
Značka
Fabory
Typ drážky
Pozidriv
Tvar hlavy
S vypouklou válcovou hlavou
Materiál
Ocel
Povrchová úprava
Pozinkované
Závit
Thread REMFORM® forming thread for plastics
Váha kusu (g)
1.17
HS kód
Zobrazit
Rozměry
d
4
D (mm)
4
dk (max.)
7
k (max.)
2.7
L (mm)
12
Čís. křížové drážky
2
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
67551.040.012
EAN
7611188904733
UBB
500574681887
UNSPSC
31161512