text.skipToContent text.skipToNavigation

REMFORM® Závitotvorný šroub s půlkulovou hlavou s nákružkem s křížovou drážkou Pozidriv Ocel Pozinkované 3,5X20MM


Objednací číslo
Průměr
Délka
Značka Fabory
Typ drážky Pozidriv
Tvar hlavy S půlkulatou hlavou
Materiál Ocel
Povrchová úprava Pozinkované
Baleno po 200
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr 3.5 mm
Délka 20 mm
Značka Fabory
Typ drážky Pozidriv
Tvar hlavy S půlkulatou hlavou
Materiál Ocel
Povrchová úprava Pozinkované
Závit Thread REMFORM® forming thread for plastics
Váha kusu (g) 1.201
HS kód

Rozměry

d 3.5
dc (max.) 7
D (mm) 3.5
k (max.) 2.4
L (mm) 20
Čís. křížové drážky 2

Čísla materiálu

Objednací číslo 67553.035.020
EAN 8715494299282
UBB 500574684022
UNSPSC 31161512

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.