0E499296
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
Rehau Water hose Quattroflex length 25 m internal dm25 mm external dm31 mm
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
0E499296
Tloušťka stěny (mm)
3
Materiálová vložka
Textile
Max. provozní tlak při 20 °C (bar)
10
Materiál vnitřní stěny
Polyvinylchlorid (PVC)
Materiál vnější stěny
Polyvinylchlorid (PVC)
Jmenovitý průměr
1 palec (25)
Min. tlak při roztržení (bar)
30
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Tloušťka stěny (mm)
3
Materiálová vložka
Textile
Max. provozní tlak při 20 °C (bar)
10
Materiál vnitřní stěny
Polyvinylchlorid (PVC)
Materiál vnější stěny
Polyvinylchlorid (PVC)
Jmenovitý průměr
1 palec (25)
Min. tlak při roztržení (bar)
30
Barva vnější stěny
Yellow
Značka
Rehau
HS kód
Zobrazit
Type
10997681600
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
0E499296
EAN
4064299749121
UBB
500573658639
UNSPSC
40142008
Výrobní číslo položky
4000000784