Vzduchové spojky
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
Spotřební materiál a příslušenství
Vzduchové spojky
0C222153
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
Rehau PVC industrial hose Raufilam Slidetec soft internal dm 9 mm
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
0C222153
Barva
Modré
Tloušťka stěny (mm)
2.8
Materiálová vložka
Jiný
Materiál hadice
Polyvinylchlorid (PVC)
Poloměr ohybu (mm)
45
Max. provozní tlak při 20 °C (bar)
20
Materiál vnitřní stěny
Polyvinylchlorid (PVC)
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Barva
Modré
Tloušťka stěny (mm)
2.8
Materiálová vložka
Jiný
Materiál hadice
Polyvinylchlorid (PVC)
Poloměr ohybu (mm)
45
Max. provozní tlak při 20 °C (bar)
20
Materiál vnitřní stěny
Polyvinylchlorid (PVC)
Materiál vnější stěny
Polyvinylchlorid (PVC)
Jmenovitý průměr
Jiný
Barva vnější stěny
Modré
Značka
Rehau
HS kód
Zobrazit
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
0C222153
EAN
4007360591809
UBB
500573645933
UNSPSC
40142009
Výrobní číslo položky
10290351001