text.skipToContent text.skipToNavigation

Red Rooster Vypínací přímý rázový klíč 3/8„ čtyřhran 22-35Nm 1/4“ PT 6000RPM

Objednací číslo RRI-60STRE
Max. provozní tlak (bar) 6.3
Zasunutí nástroje 3/8 palce
Úhlový model Ne
Volnoběžné otáčky (1/min) 6000
Přívod vzduchu na straně zařízení R 1 palec
Max. povolovací moment (Nm) 35
Maximální utahovací moment (Nm) 35

Specifikace

Max. provozní tlak (bar) 6.3
Zasunutí nástroje 3/8 palce
Úhlový model Ne
Volnoběžné otáčky (1/min) 6000
Přívod vzduchu na straně zařízení R 1 palec
Max. povolovací moment (Nm) 35
Maximální utahovací moment (Nm) 35
Nastavitelný přitahovací moment Ano
Impulsní ovladač Ano
Maximální velikost závitu (metrická) 10
Požadovaný objem vzduchu 372
Značka Red Rooster
Váha kusu (g) 860
HS kód

Čísla materiálu

Objednací číslo RRI-60STRE
EAN 8717981203666
UBB 500619075020
UNSPSC 27112713
Výrobní číslo položky RRI-60ST
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.