text.skipToContent text.skipToNavigation
Ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků a objednávky vytvořené po 15:00 budou expedovány následující pracovní den. Děkujeme za pochopení.

Pístový impulzní klíč Red Rooster 3/8„ čtyřhran 7-12,5 Nm 1/4“ PT 4600RPM

Objednací číslo RRI-30TRED
Max. provozní tlak (bar) 6.3
Zasunutí nástroje 3/8 palce
Volnoběžné otáčky (1/min) 4600
Přívod vzduchu na straně zařízení R 1 palec
Max. povolovací moment (Nm) 12.5
Maximální utahovací moment (Nm) 12.5
Nastavitelný přitahovací moment Ano

Specifikace

Max. provozní tlak (bar) 6.3
Zasunutí nástroje 3/8 palce
Volnoběžné otáčky (1/min) 4600
Přívod vzduchu na straně zařízení R 1 palec
Max. povolovací moment (Nm) 12.5
Maximální utahovací moment (Nm) 12.5
Nastavitelný přitahovací moment Ano
Impulsní ovladač Ano
Maximální velikost závitu (metrická) 6
Požadovaný objem vzduchu 222
Značka Red Rooster
Váha kusu (g) 890
HS kód 84671110

Čísla materiálu

Objednací číslo RRI-30TRED
EAN 8717981205554
UBB 500619069676
UNSPSC 27112713
Výrobní číslo položky RRI-30T
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.