text.skipToContent text.skipToNavigation

Pistolový impulzní klíč Red Rooster 3/8„ čtyřhran 11-19Nm 1/4“ PT 4600RPM

Objednací číslo RRI-40TRED
Max. provozní tlak (bar) 6.3
Zasunutí nástroje 3/8 palce
Volnoběžné otáčky (1/min) 4600
Přívod vzduchu na straně zařízení R 1 palec
Max. povolovací moment (Nm) 19
Maximální utahovací moment (Nm) 19
Nastavitelný přitahovací moment Ano

Specifikace

Max. provozní tlak (bar) 6.3
Zasunutí nástroje 3/8 palce
Volnoběžné otáčky (1/min) 4600
Přívod vzduchu na straně zařízení R 1 palec
Max. povolovací moment (Nm) 19
Maximální utahovací moment (Nm) 19
Nastavitelný přitahovací moment Ano
Impulsní ovladač Ano
Maximální velikost závitu (metrická) 8
Požadovaný objem vzduchu 222
Značka Red Rooster
Váha kusu (g) 920
HS kód 84671110

Čísla materiálu

Objednací číslo RRI-40TRED
EAN 8717981204120
UBB 500619071714
UNSPSC 27112713
Výrobní číslo položky RRI-40T
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.