text.skipToContent text.skipToNavigation

Uzavírací úhlový impulzní klíč Red Rooster 1/4„ šestihran 9,5-16Nm 1/4“ PT 4300RPM


Article number RRI-50RTARED
Max. provozní tlak (bar) 6.3
Zasunutí nástroje 1/4 palce
Úhlový model Ano
Volnoběžné otáčky (1/min) 4300
Přívod vzduchu na straně zařízení R 1 palec
Max. povolovací moment (Nm) 16
Maximální utahovací moment (Nm) 16
Packed per 1

Specifications

Max. provozní tlak (bar) 6.3
Zasunutí nástroje 1/4 palce
Úhlový model Ano
Volnoběžné otáčky (1/min) 4300
Přívod vzduchu na straně zařízení R 1 palec
Max. povolovací moment (Nm) 16
Maximální utahovací moment (Nm) 16
Nastavitelný přitahovací moment Ano
Impulsní ovladač Ano
Maximální velikost závitu (metrická) 8
Požadovaný objem vzduchu 288
Značka Red Rooster
Váha kusu (g) 1200
HS kód 84671110

Article numbers

Article number RRI-50RTARED
EAN 8717981203925
UBB 500619072704
UNSPSC 27112713
Manufacturer article nr  RRI-50RTA
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.